Axiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 50, 40.75C51809IKD

Artikelnummer: 141647
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 141647
EAN/GTIN 4069739128429
Nummer fabrikant 40.75C51809IKD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, BMT75, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.75C51809IKD
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 112
  • Max. Koppel (TQX): 80 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 85,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 78 mm
  • Schachtgrootte: BMT75
  • Afmeting interface: PSC 50
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak