Omschrijving:
Snelkoppeling NW 10, staal / vernikkeld messing, slangbus LW 13, werkdruk 0-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende en robuuste snelkoppeling met hoge doorstroomcapaciteit. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, luchtvaarttechniek.
Kenmerk:
- NW: 10
- SW: 24 mm
- Veer: Edelstaal
- Huls: Verzinkt staal
- Lengte: 75,0 mm
- Ventiel: Messing vernikkeld
- Behuizing: Messing vernikkeld
- Aansluiting: LW 13
- Debiet: 3500 l/min (lucht)
- schroefdraadstuk: Messing vernikkeld
- Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C