Axiaal boor- en freeskop, EWS - Varia V5, 40.110V5KR1809IK

Artikelnummer: 141453
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 141453
EAN/GTIN 4069739127743
Nummer fabrikant 40.110V5KR1809IK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschap, BMT110 Hwacheon, axiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.110V5KR1809IK
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 160
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 44 mm
  • Functionele lengte (WF): 44 mm
  • Schachtgrootte: BMT110 Hwacheon
  • Afmeting interface: EWS Varia V5
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak