1/2″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T25

Artikelnummer: 14134T-58 T25
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 14134T-58 T25
EAN/GTIN 4991644012084
Nummer fabrikant 14134T-58 T25
L-nummer L60050 10008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 58 mm
  • Dimensie D2: 25 mm
  • Drive: 1/2″
  • Vierkant stopcontact
  • T30
  • Buiten torx
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen