Binnenschroefmaat, verwisselbare buizen 50-200mm, met 3 buizen, hardmetalen meetvlak

Artikelnummer: 141-211
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 141-211
EAN/GTIN 4946368380940
Nummer fabrikant 141-211
L-nummer L40010 10281
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze binnenschroefmaat met verwisselbare stangen biedt u de volgende voordelen: Verwisselbare stangen maken meetbereiken tot 1000 mm mogelijk. Elke verlengbuis is gemarkeerd met zijn meetbereik. Praktische handgreep voor gebruik in diepe boringen tot 300 mm meetbereik.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 200
Schaalverdeling: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en schaalhuls mat verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel

Geschikte producten