Filterregelaar ”SYNTESI”, BG1, G 1/8, 5 µm, 0…8 bar, RMSA, zonder manometer

Artikelnummer: 140852
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 140852
EAN/GTIN 4047322755689
Nummer fabrikant 140852
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filterregelaar ”SYNTESI”, BG 1, G 1/8, 5 µm, p1 = max. 15 bar, p2 = 0…8 bar, RMSA halfautomatisch, T = -10…50 °C, zonder manometer. Filterregelaars op basis van de filters en regelaars van de serie ”SYNTESI”, die hun prestaties en voordelen combineren. - Condensafvoeren RMSA halfautomatisch of RA volautomatisch. SAC volledig automatisch op aanvraag. - Filterfijnheid 20 µm (voldoende voor de meeste toepassingen) of 5 µm. 50 µm op aanvraag. - Regelaar met rolmembraan met maximale nauwkeurigheid, hoge doorstroming en minimale wrijving. - Compensatie van schommelingen in de ingangsdruk. De RMSA-afsluiting sluit bij ca. 1 bar en ontlucht in drukloze toestand. Optioneel kan hij handmatig worden vergrendeld. De RA-afvoer voert het condensaat altijd automatisch en onafhankelijk van het drukniveau af wanneer dat nodig is. De SAC-afvoer laat het condensaat alleen vrij bij plotselinge drukveranderingen. De instelknop kan worden vergrendeld en afgesloten. Aan de voor- en achterzijde bevindt zich telkens een aansluiting (G 1/8 bij bouwgrootte 1 en G 1/4 bij bouwgrootte 2), die kan worden gebruikt voor manometers, drukschakelaars of, rekening houdend met de hoge doorstroomwaarden, als extra luchtafname. Manometer niet inbegrepen! ATEX-uitvoering op aanvraag!