Schroevendraaiers met T-greep voor Torx®-schroeven, met extra sleutel aan zijkant

Artikelnummer: 1407.40-200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1407.40-200
EAN/GTIN 7610733256723
Nummer fabrikant PB 1407.40-200
L-nummer L60060 2693

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krukhecht schroevendraaiers met extra sleutel aan zijkant
  • voor Torx®-schroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • T-greep met extra sleutel aan zijkant, voor het overbrengen van hoge draaimomenten
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Bladlengte dwarsaandrijving: 200 mm
  • Bladlengte zijaandrijving: 22 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Kruisgreep over de hele breedte: 119 mm
  • Kruishandgreep volledige lengte: 245 mm
  • Lengte blad: 170 mm
  • Profiel: voor Torx®-schroeven
  • Torx® schroefgrootte: 40
  • Voor metaalschroeven M: 8 mm