Radiale boor- en freeskop, EWS - Varia V5, 60.60V5TOEMRIKD

Artikelnummer: 140520
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
Artikelnummer 140520
EAN/GTIN 4069739124544
Nummer fabrikant 60.60V5TOEMRIKD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI60, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.60V5TOEMRIKD
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 104
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 128 mm
  • Functionele lengte (WF): 76 mm
  • Schachtgrootte: VDI60
  • Afmeting interface: EWS Varia V5
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Klauwkoppeling