Buisvormige binnenschroefmaat met verlengstukken, 1000-3000 mm

Artikelnummer: 140-158
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 140-158
EAN/GTIN 4946368018737
Nummer fabrikant 140-158
L-nummer L40010 1999
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De binnenschroefmaten met groot meetbereik bieden u de volgende voordelen: Groot meetbereik tot 5000 mm uitvoering met verlengbuizen - individueel meetbereik Meetvlakken van hardmetaal zijn beschikbaar, fijn gepolijst

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1000 - 3000
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en schaalhuls mat verchroomd, Ø; 21 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel