Axiaal boor- en freeskop, EWS - Varia V5, 40.60V5KRLB45IK

Artikelnummer: 139813
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
Artikelnummer 139813
EAN/GTIN 4069739122090
Nummer fabrikant 40.60V5KRLB45IK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, VDI60, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.60V5KRLB45IK
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 105
  • Max. Koppel (TQX): 160 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 3000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 102 mm
  • Functionele lengte (WF): 102 mm
  • Schachtgrootte: VDI60
  • Afmeting interface: EWS Varia V5
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Klauwkoppeling