GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2×D, AlTiN, UNF: 10-32

Artikelnummer: 139738 10-32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNF Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: UNF; UNF-LH; EG-UNF; EG-UNF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master TM
Draadafmeting 10-32 UNF
Coating AlTiN
Draadsoort UNF; UNF-LH; EG-UNF; EG-UNF-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,794 mm
Gangen per inch 32
Nominale ⌀ DC 3,81 mm
Snijlengte Lc 9,1 mm
Schachtlengte Ls 36,8 mm
Totale lengte L 58 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 5,75 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 9,86 mm
Aantal tanden Z 4
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,04 mm
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verzinktraphoek 90 graden
Schroefdraad-⌀ 4,83 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Schroefdraadprofiel Volprofiel
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139738 10-32
EAN/GTIN 4067263126959
Nummer fabrikant 139738 10-32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
82
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke steek en hoger aantal snijkanten. De ongelijke steek zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendementcoating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijk gereduceerde trillingen door ongelijke steek.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Op AlTiN gebaseerde HiPIMS-coating van de nieuwste generatie.
  • hoger aantal snijkanten
  • nieuwe coating voor optimale slijtvastheid

Voordeel:

Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking, voor verzinken en draadfrezen in één bewerking.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME-B1.1.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar
Vorm HB: met nr. 139738 + 129100 HB bestellen
Vorm HE: met nr. 139738 + 129100 HE bestellen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master TM" Bekijk alles