{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master TM | |
| Draadafmeting | 9/16-12 UNC | |
| Coating | TiAlN | |
| Draadsoort | UNC; UNC-LH | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 2,117 mm | |
| Gangen per inch | 12 | |
| Nominale ⌀ DC | 11,6 mm | |
| Snijlengte Lc | 28,51 mm | |
| Schachtlengte Ls | 45 mm | |
| Totale lengte L | 92 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
| Aantal tanden Z | 6 | |
| Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Schroefdraad-⌀ | 14,29 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Aantal spaangroeven | 6 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Binnen-/buitentoepassing | Inwendig | |
| Schroefdraadprofiel | Volprofiel | |
| Producttype | Draadfrees |
| Artikelnummer | 139722 9/16-12 | |
| EAN/GTIN | 4062406057985 | |
| Nummer fabrikant | 139722 9/16-12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |