{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | M6 | |
| Coating | TiAlN | |
| Draadsoort | M; M-LH | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Boordiepte voor blind en doorlopend gat | 2,0×D | |
| Draadspoed | 1 mm | |
| Nominale ⌀ DC | 48 mm | |
| Snijlengte Lc | 12 mm | |
| maximale toepassingsdiepte | 12,5 mm | |
| Schachtlengte Ls | 36 mm | |
| Totale lengte L | 55 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Aantal tanden Z | 3 | |
| Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
| Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Schroefdraadprofiel | Deelprofiel | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Aantal spaangroeven | 3 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Draaddiepte | 12 mm | |
| Producttype | Draadfrees |
| Artikelnummer | 139650 M6 | |
| EAN/GTIN | 4045197081919 | |
| Nummer fabrikant | 139650 M6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |