{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | M1,4 | |
| Coating | AlTiN | |
| Draadsoort | M; M; UN; UN-LH | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Bereik draadspoed | 0,14 mm - 0,3 mm | |
| Nominale ⌀ DC | 1,03 mm | |
| Snijlengte Lc | 0,39 mm | |
| Schachtlengte Ls | 42 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 3 mm | |
| Totale lengte L | 58 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,008 mm | |
| Voeding fz in CFK | 0,004 mm | |
| Schroefdraadprofiel | Deelprofiel | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Aantal spaangroeven | 4 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
| Draaddiepte | 2,8 mm | |
| Serie | Master TM | |
| Producttype | Draadfrees |
| Artikelnummer | 139620 M1,4 | |
| EAN/GTIN | 4067263139805 | |
| Nummer fabrikant | 139620 M1,4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |