GARANT Master TM circulaire draadsnijfrees 2,5×D, TiAlN, M: M3

Artikelnummer: 139526 M3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M; M; EG-M; EG-M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3
Coating TiAlN
Draadsoort M; M; EG-M; EG-M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 4
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting links
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Draadspoed 0,5 mm
Snijkant-⌀ DC 2,33 mm
Snijlengte lc 1 mm
Afkoppellengte L1 8 mm
Schachtlengte Ls 36 mm
Totale lengte L 58 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 1,65 mm
Programmeerradius 1,135 mm
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,015 mm
Schroefdraadprofiel Volprofiel
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 7,5
Serie Master TM
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139526 M3
EAN/GTIN 4069515006927
Nummer fabrikant 139526 M3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
82
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

De speciale geometrie van de kopse snijkant met ongelijke steek maakt proceszeker circulair draadsnijfrezen mogelijk in een universeel materiaalspectrum. De zijdelingse koelgroeven op de schacht zorgen voor een uitstekende koelvloeistoftoevoer zonder dat de gereedschapskern wordt verzwakt en bieden dus maximale proceszekerheid, ook bij instabiele omstandigheden. Alle gereedschappen zijn linkssnijdend en geschikt voor rechtse en linkse draad.
  • Duidelijk gereduceerde trillingen door ongelijke steek.
  • Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.
  • Koelgroeven op de schacht voor doelgerichte koelvloeistoftoevoer.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139526 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139526 + 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master TM" Bekijk alles