{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | M12 | |
| Coating | TiAlN | |
| Draadsoort | M; M | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
| Verzinktraphoek | 90 graden | |
| Draadspoed | 1,75 mm | |
| Snijkant-⌀ DC | 9,74 mm | |
| Snijlengte lc | 20,4 mm | |
| Schachtlengte Ls | 48 mm | |
| Totale lengte L | 90 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
| Hals-⌀ D1 | 13,5 mm | |
| Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 22,26 mm | |
| Insteekbreedte e1 | 1,75 mm | |
| Voeding fz in gietaluminium | 0,08 mm | |
| Schroefdraadprofiel | Volprofiel | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Aantal spaangroeven | 2 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
| Draaddiepte | 18 | |
| Producttype | Draadfrees |
| Artikelnummer | 139511 M12 | |
| EAN/GTIN | 4062406393168 | |
| Nummer fabrikant | 139511 M12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |