{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | M20×1,5 | |
| Coating | TiN | |
| Draadsoort | MF | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS E PM | |
| Norm | DIN 374 | |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
| Aansnijdingsvorm | C | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 1,5 mm | |
| Totale lengte L | 125 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
| Kerngat-⌀ richtwaarde | 19,35 mm | |
| Schroefdraad-⌀ | 20 mm | |
| Aantal spaangroeven | 8 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Aantal snijkanten Z | 8 | |
| Draaddiepte | 60 mm | |
| Serie | Pro Form | |
| Producttype | Roltap |
| Artikelnummer | 139370 20X1,5 | |
| EAN/GTIN | 4069515003728 | |
| Nummer fabrikant | 139370 20X1,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |