{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | M6 | |
| Coating | TiN | |
| Draadsoort | M | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS E PM | |
| Norm | DIN 2174 | |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
| Aansnijdingsvorm | C | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 1 mm | |
| Totale lengte L | 80 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
| Kerngat-⌀ richtwaarde | 5,55 mm | |
| Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
| Aantal spaangroeven | 5 | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Aantal snijkanten Z | 5 | |
| Draaddiepte | 18 mm | |
| Serie | Pro Form | |
| Producttype | Roltap |
| Artikelnummer | 139180 M6 | |
| EAN/GTIN | 4069515003520 | |
| Nummer fabrikant | 139180 M6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |