Buisvormige binnenschroefmaat, 100-125 mm

Artikelnummer: 139-001
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139-001
EAN/GTIN 4946368018515
Nummer fabrikant 139-001
L-nummer L40010 251
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een verlengbuis voor binnenschroefmaten die u de volgende voordelen biedt: Verwisselbare verlengstukken in een holle buis ontwerp. Meetvlakken in hardmetaal zijn verkrijgbaar.

Kenmerk:

Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en schaalhuls mat verchroomd, Ø; 18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel, micrometerschroef