Nylon spanband pijptang , spanwijdte 0 - 125 mm

Artikelnummer: 138A.30
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 138A.30
EAN/GTIN 3148516677532
Nummer fabrikant 138A.30
L-nummer L60130 5240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichaam van aluminiumlegering
  • Stevige nylon riem

Kenmerk:

  • A [″]: 4
  • A [mm]: 125
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 760
  • [g]: 290