Doorslijphouder, centerhoogte 32 Opvolger artikel: (MNR) S01624, 32.4032

Artikelnummer: 138608
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
Artikelnummer 138608
EAN/GTIN 4069739116709
Nummer fabrikant 32.4032
L-nummer L31490 117197
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, doorslijphouder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32,4032
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 78,5
  • Sledelengte (LPR): 35 mm
  • Functionele lengte (WF): 29,55 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 32
  • Koeling Montage: Externe koeling