{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | M12 | |
| Coating | AlTiX | |
| Draadsoort | EG-M | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS E PM | |
| Norm | DIN 40435 | |
| Tolerantieklasse | 6HX mod. | |
| Aansnijdingsvorm | E | |
| Spiraalhoek | 40 graden | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 1,75 mm | |
| Totale lengte L | 110 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
| Kerngat-⌀ | 12,5 mm | |
| Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
| Aantal spaangroeven | 4 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Draaddiepte | 30 mm | |
| Serie | Master Tap | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 138210 EG-M12 | |
| EAN/GTIN | 4062406208936 | |
| Nummer fabrikant | 138210 EG-M12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |