Dwarssteun, staal hoogte 25, 8.BMT25HC10

Artikelnummer: 138168
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
Artikelnummer 138168
EAN/GTIN 4069739114125
Nummer fabrikant 8.BMT25HC10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vierkant dwarsgemonteerd, links, vorm B2

Kenmerk:

Vierkant dwarsgemonteerd, links, vorm B2.
Gereedschapssysteem van topklasse voor maximale productie-efficiëntie - geproduceerd in Duitsland.
  • gereedschapopname kan slechts aan één zijde worden gebruikt.
  • Een draaistaal kan worden vastgeklemd.
  • Drukplaat is converteerbaar.
  • De positie van de snijkant kan worden gewijzigd tussen de overhead head en de standaard door middel van de conversie.
  • Productaanduiding (PRODDES): 8.BMT25HC10
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 115 mm
  • Aantal houders, aan de werkstukzijde (CCONWS): 1
  • Sledelengte (LPR): 55 mm
  • Functionele lengte (LF): 30 mm
  • Functionele hoogte (HF): 25 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Vierkant 25x25 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling