{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | G1/4 | |
| Coating | TiAlN | |
| Draadsoort | G | |
| Flankhoek | 55 graden | |
| Snijmateriaal | HSS E PM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Aansnijdingsvorm | C | |
| Spiraalhoek | 40 graden | |
| Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 1,337 mm | |
| Gangen per inch | 19 | |
| Schroefdraad-⌀ | 13,16 mm | |
| Totale lengte L | 100 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
| Kerngat-⌀ | 11,8 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de synchrone bewerking | |
| Aantal spaangroeven | 4 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Draaddiepte | 39,48 mm | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 137816 G1/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197705792 | |
| Nummer fabrikant | 137816 G1/4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |