Krachtige blaaspistool ”Typhoon”, zonder mondstuk, G 1/4 binnen

Artikelnummer: 137644
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 137644
EAN/GTIN 4047322516129
Nummer fabrikant 137644
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige blaaspistool ”Typhoon”, zonder mondstuk, aluminium, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 binnen. Traploos regelbare, lichtgewicht en ergonomisch uitstekende krachtige blaaspistool met een bijzonder krachtige blaasvermogen. In vergelijking met conventionele standaardpistolen heeft de ”Typhoon” een ongeveer 3 keer hogere blaasvermogen en ligt ook bij volledige druk gemakkelijk en veilig in de hand. Voor het uitblazen van moeilijk bereikbare plaatsen zijn verlengbuizen verkrijgbaar. In combinatie met veiligheidsmondstukken voldoet dit pistool aan een groot aantal toepassingsmogelijkheden en veiligheidseisen.

Kenmerk:

  • Mondstuk: 1/2″ - 27 UNS
  • Type sproeier: zonder mondstuk
  • Materiaal: Aluminium
  • Hendel: Aluminium spuitgieten
  • Aansluitingstype: G 1/4 IG
  • Draadaansluiting: G 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar