Gereedschapshouder, diameter 32 mm, 19.4032LT15RL

Artikelnummer: 137621
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
Artikelnummer 137621
EAN/GTIN 4069739109381
Nummer fabrikant 19.4032LT15RL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.4032LT15RL
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 86
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Sledelengte (LPR): 135 mm
  • Functionele lengte (WF): 105 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Ø 32,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling