Standaard handbandenvulmeter QS, manometer Ø 80 mm, geijkt, 0 - 12 bar

Artikelnummer: 137581
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 137581
EAN/GTIN 4047322753104
Nummer fabrikant 137581
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaard handbandenpomp met QUIK-LOK-stekker, draaibare slang, manometer Ø 80 mm, geijkt, 0-12 bar/170 psi, steeknippel NW 7, 2. Robuuste standaard handmatige bandenvulmeter met volledig rubberen beschermhoes, manometer met bar- en psi-weergave. Met steeknippel voor koppeling NW 7, 2 - 7, 8.

Kenmerk:

  • Uitvoering: met QUIK-LOK-stekker
  • Manometer Ø: 80 mm
  • Beschrijving: gekalibreerd
  • Slanglengte: 50 cm
  • Slangaansluiting: G 1/4, draaibaar
  • Meetbereik max. bar: 12 bar
  • Meetbereik max. psi: 170
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Meetbereik min. psi: 0