{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | G1.1/4 | |
| Coating | stoomontlaten | |
| Draadsoort | G | |
| Flankhoek | 55 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 5156 | |
| Aansnijdingsvorm | C | |
| Spiraalhoek | 40 graden | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 2,309 mm | |
| Gangen per inch | 11 | |
| Schroefdraad-⌀ | 41,91 mm | |
| Totale lengte L | 170 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 24 mm | |
| Kerngat-⌀ | 39,5 mm | |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
| Aantal spaangroeven | 5 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Aantal snijkanten Z | 5 | |
| Draaddiepte | 125,7 mm | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 137350 G1.1/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197079916 | |
| Nummer fabrikant | 137350 G1.1/4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |