Roestvrijstalen gietfilter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4

Artikelnummer: 137347
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 137347
EAN/GTIN 4047322513302
Nummer fabrikant 137347
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Roestvrijstalen gietfilter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4, ingangsdruk max. 30 bar, mediumtemperatuur max. 80 °C. Roestvrijstalen filter voor gebruik in de chemische industrie, mijnbouw, apparaten- en speciale machinebouw, pneumatiek, enz.

Kenmerk:

  • A: 64,0 mm
  • B: 127,0 mm
  • C: 113,0 mm
  • BG: 1
  • Behuizing: Gegoten roestvrij staal 1.4401 (AISI 316)
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Debiet: 2010 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 25 µm
  • condensafvoer: Sluitbout
  • Ingangsdruk max.: 30 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp ≤ 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 80 °C