2-puntschroefmaat, hardmetalen meetvlakken 50-300 mm

Artikelnummer: 137-207
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 137-207
EAN/GTIN 4946368438450
Nummer fabrikant 137-207
L-nummer L40010 3481
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een inwendige schroefmaat uitgerust met verlengstangen die u de volgende voordelen biedt: Verwisselbare verlengstangen in cilindrische vorm om het meetbereik te vergroten. Hardmetalen meetvlakken zijn verkrijgbaar.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 300
Schaalverdeling: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en schaalhuls mat verchroomd, Ø; 15 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel, schroef voor micrometer