Lengtehouder, staal hoogte 25, 2.4025G400RL-L1=85

Artikelnummer: 136694
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 136694
EAN/GTIN 4069739104362
Nummer fabrikant 2.4025G400RL-L1=85
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, vierkantaandrijving, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 2.4025G400RL-L1=85
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 90,5
  • Sledelengte (LPR): 85 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Vierkant 25x25 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling