• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schroefkoppeling POM, G 1/4 voor slangbuitendiameter 6 mm

Artikelnummer: 136515
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 136515
EAN/GTIN 4047322506144
Nummer fabrikant 136515
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefkoppeling POM, G 1/4 voor slangbuitendiameter 6 mm, werkdruk -0, 95 tot 16 bar . Snelkoppelingen met hoge sterkte, taaiheid, laag gewicht, slijtvastheid en hoge slagvastheid voor een groot aantal toepassingen. Al onze POM-connectoren hebben de volgende certificeringen: Drinkwater DVGW, KTW, FDA en NSF. Voor het snel verbinden van kunststof- en metalen buizen. Geschikt voor perslucht en vloeistoffen, goed bestand tegen veel chemicaliën. Neem contact met ons op voor kritische toepassingen.

Kenmerk:

  • L1: 32,0 mm
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Materiaal: Acetaalpolymeer (POM)
  • Werkdruk max.: 16 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • voor buisbuiten-Ø: 6 mm
  • Max. bedrijfstemperatuur bij lucht: 65 °C
  • Bedrijfstemperatuur min. bij lucht: -20 °C
  • Max. bedrijfstemperatuur bij water: 65 °C
  • Minimale bedrijfstemperatuur bij water: 1 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan