• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Roestvrijstalen drukregelaar, 1.4404, terugregelbaar, G 1/2, 0, 5 - 8 bar

Artikelnummer: 136416
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 136416
EAN/GTIN 4047322750745
Nummer fabrikant 136416
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Roestvrijstalen drukregelaar, 1.4404, met secundaire ontluchting (terugstelbaar), inclusief manometer, G 1/2, regelbereik. 0, 5 - 8 bar, PE max. 60 bar. Roestvrijstalen drukregelaar met secundaire ontluchting (terugregelbaar) voor gebruik in de chemische industrie, mijnbouw, apparaten- en speciale machinebouw, pneumatiek, enz. Drukinstelling door middel van zeskantschroef.

Kenmerk:

  • A: 179,0 mm
  • B: 68,0 mm
  • C: 47,0 mm
  • Behuizing: Roestvrij staal 1.4404 (AISI 316L)
  • Schroefdraad: G 1/2
  • membraan: HNBR
  • Debiet: 5530 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: PU/HNBR
  • Regelbereik max.: 8 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 60 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp ≤ 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 80 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan