Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM vorm E, TiAlN, M: M2,5

Artikelnummer: 136173 M2,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2,5
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm E
Spiraalhoek 40 graden
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,45 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ 2,05 mm
Schroefdraad-⌀ 2,5 mm
Schachttolerantie h6
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de synchrone bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 7,5 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 136173 M2,5
EAN/GTIN 4045197705242
Nummer fabrikant 136173 M2,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
32
Aluminium (kortspanend)
N
32
Staal < 500 N/mm²
P
33
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
7
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering met rechtse spiraal en schacht conform DIN 1835-B.
Speciale geometrie voor universeel gebruik op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding van de tap geschiedt daardoor via de synchroonspindel van de machine. Speciale TiAlN-coating voor optimale standtijden.
Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).
Vorm E (aansnijding: 1,5 − 2 gangen) voor maximale draaddieptes.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.