Debietmeter, DN 32, R 1 1/4, 0, 7 - 530 m³/h

Artikelnummer: 135874
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 135874
EAN/GTIN 4047322501156
Nummer fabrikant 135874
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Debietmeter, inclusief meetstuk met schroefdraadaansluiting R 1 1/4, DN 32, meetbereik 0, 7 - 530 m³/h, PN max. 16 bar. Kalorimetrisch meetsysteem voor systeembewaking van doorstroom- en verbruiksveranderingen, evenals voor lek- en energie-efficiëntiemetingen. Een extra druk- en temperatuurcompensatie is niet nodig. Alle meetwaarden worden digitaal geregistreerd, waardoor een zeer snelle en nauwkeurige meting mogelijk is. Hoge meetnauwkeurigheid door gedefinieerde meetafstand. - displayweergave: Momenteel verbruik in l/min, m³/h, … en totaalverbruik (meterstand) in m³, l, … - Totaalverbruik (meterstand) via toetsenbord op ″nul″ terugzetbaar - Display 180° draaibaar, meeteenheid afschroefbaar - Meetgrootheden: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) bij perslucht of Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) bij gassen - Eenheden: m³/h, m³/min, l/min, … instelbaar via toetsenbord - Gassoorten: Perslucht (= standaard), andere gassoorten zoals stikstof, argon, CO2, ... instelbaar via handmeetapparaat - Nauwkeurigheid: ± 1, 5% van de meetwaarde - Digitale uitgang: RS 485-interface, Modbus RTU voor aansluiting op energiebeheersystemen, gebouwbeheersystemen, ... - Materiaal behuizing: Polycarbonaat (IP65) - Materiaal meetlengte: Roestvrij staal 1.4301 Niet inbegrepen bij levering: - Stekkervoeding - draagbaar handmeetapparaat met mobiele datalogger

Kenmerk:

  • L: 475,0 mm
  • DN: 32
  • H1: 165,7 mm
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Display: achtergrondverlichting
  • Schroefdraad: R 1 1/4 AG
  • meetsysteem: calorimetrische meting
  • Binnendiameter buis: 36 mm
  • Werkspanning: 24 V DC
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -30 °C
  • Doorstroombereik max.: 530 m³/h
  • Doorstroombereik min.: 0,7 m³/h
  • Uitvoer van de doorstroomwaarden: analoog 4 - 20 mA, impulsuitgang (galvanisch gescheiden)