Kruishouder, staal hoogte 32/25, 7.5032/25

Artikelnummer: 135357
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 135357
EAN/GTIN 4069739094045
Nummer fabrikant 7.5032/25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI50, vierkantaandrijving, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 7,5032/25
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 110
  • Sledelengte (LPR): 55 mm
  • Functionele lengte (WF): 30 mm
  • Schachtgrootte: VDI50
  • Afmeting interface: Vierkant 32x32 Vierkant 25x25 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling