Omschrijving:
T-koppeling, draaibaar, R 3/8 buiten voor slangbuitendiameter 8 mm, werkdruk -0, 98 - 20 bar, roestvrij staal 1.4404. Voor gebruik in agressievere omgevingen en bij corrosieve media. De gebruiker is verantwoordelijk voor het testen van de geschiktheid voor de betreffende toepassing.
Kenmerk:
- L1: 46,4 mm
- L2: 32,3 mm
- SW: 17 mm
- Serie: inox-lijn
- Medium: Perslucht, corrosieve media (voor zover verenigbaar met het materiaal)
- Schroefdraad: R 3/8 AG
- Materiaal: Edelstaal 1.4404
- Schroefdraadnorm: ISO 7-1
- afdichtingsmateriaal: FKM/FPM
- Toepassingsgebied: Persluchtinstallaties, chemie en levensmiddelen, farmacie, verpakking, vacuüm
- Werkdruk max.: 20 bar
- Werkdruk min.: -0,98 bar
- voor buisbuiten-Ø: 8 mm
- Max. mediumtemperatuur: 150 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
- Aanbevolen buismateriaal: PVDF, PTFE, PA, PU