Scheidingsvork met 39 mm vorkopening

Artikelnummer: 135-4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 135-4
EAN/GTIN 4021176025198
Nummer fabrikant 135-4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De scheidingsvorken van de serie 135 worden gebruikt voor het losmaken van in kegelzitting vastgeklemd kogelgewricht, bij het losmaken van stuurarmen, bij de demontage van schokdempers en bij andere scheidings- en demontagewerkzaamheden allerhande in de automotive en industrie. Hun universele inzetbaarheid maakt de scheidingsvorken tot een belangrijke begeleider bij demontage- en scheidingswerk.
  • In het assortiment bevinden zich maten met verschillende vorkopeningen voor gebruik in elk geval

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 72 mm
  • Totale breedte [inch]: 2 13/16
  • Totale hoogte [mm]: 24 mm
  • Totale hoogte [inch]: 15/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Insteekdiepte [inch]: 3 7/16
  • Totale lengte [mm]: 335 mm
  • Totale lengte [inch]: 13 3/16
  • Totale vorkdikte, L [mm]: 24 mm
  • Vorkdikte bij de punt, K [mm]: 3 mm
  • Vorkdikte bij de punt, K [inch]: 1/8
  • Totale vorkdikte, L [inch]: 15/16
  • Vorkopening (mondopening) [mm]: 39 mm
  • Vorkopening (mondopening) [inch]: 1 9/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bescherming van het oppervlak: andere