Kruis-slangverbindingsstuk voor slang LW 6 mm, messing

Artikelnummer: 134513
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 134513
EAN/GTIN 4047322487542
Nummer fabrikant 134513
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kruis-slangverbindingsstuk voor slang LW 6 mm, messing CW617N, werkdruk max. 10 bar, medium/omgevingstemperatuur max. 90 °C.

Kenmerk:

  • L1: 38,0 mm
  • Materiaal: Messing CW617N
  • voor slang: LW 6mm
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 90 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 90 °C