Reductienippel kort, G 1/4 buiten G 1/8 binnen SW 17, messing

Artikelnummer: 134441
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 134441
EAN/GTIN 4047322486835
Nummer fabrikant 134441
L-nummer L00970 1460
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reductienippel, korte uitvoering, G 1/4 buiten G 1/8 binnen SW 17, messing, werkdruk max. 25 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C.

Kenmerk:

  • L1: 14,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Materiaal: Messing CW614N
  • Buitendraad: G 1/4
  • Beschrijving: Reductienippel G 1/4 AG x G 1/8 IG
  • Binnendraad: G 1/8
  • Werkdruk max.: 25 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C