Axiaal boor- en freeskop, EWS - Varia VX3, 40.32VX3SL200BMT

Artikelnummer: 134314
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
Artikelnummer 134314
EAN/GTIN 4069739090597
Nummer fabrikant 40.32VX3SL200BMT
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT32E, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.32VX3SL200BMT
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 46,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 42,5 mm
  • Schachtgrootte: BMT32E
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak