{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Coating | DLC | |
| Draadsoort | M | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS E PM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
| Aansnijdingsvorm | E | |
| Spiraalhoek | 45 graden | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 0,4 mm | |
| Totale lengte L | 45 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
| Kerngat-⌀ | 1,6 mm | |
| Schroefdraad-⌀ | 2 mm | |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Aantal spaangroeven | 2 | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Serie | Master Tap | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Draaddiepte | 6 mm | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 134260 M2 | |
| EAN/GTIN | 4067263830337 | |
| Nummer fabrikant | 134260 M2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |