Omschrijving:
Veiligheidskoppeling NW 7, 8, Bi-Tec, messing vernikkeld, G 3/8 IG, 2050 l/min, max. werkdruk 20 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Veiligheidsontluchtingskoppelingen voor gasvormige media. Combinatie van schuifklep en snelkoppeling. Het koppelen gebeurt zonder druk. Hierbij hoeft slechts een geringe veerkracht te worden overwonnen. Pas wanneer de groene huls naar voren wordt geschoven, kan de druk zich opbouwen. In deze positie is het onmogelijk om per ongeluk of bewust te ontkoppelen. Wanneer de verplaatsingshuls weer in zijn uitgangspositie wordt gebracht, wordt de slang ontlucht en kan de aansluiting worden losgemaakt. Deze veiligheidskoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, productie-industrie, werkplaatsen, automobielindustrie.
Kenmerk:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Veer: Edelstaal
- Huls: Aluminium, geanodiseerd
- Kogel: Edelstaal
- Lengte: 75,0 mm
- Behuizing: Messing vernikkeld
- Aansluiting: G 3/8 IG
- Debiet: 2050 l/min (lucht)
- ventielhuis: Messing vernikkeld
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Bedrijfsdruk max.: 20 bar
- Ontgrendelingshuls: Gehard en vernikkeld staal
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C