Drukknop-veiligheidskoppeling NW 5, 5, draaibaar, aluminium, G 3/8 AG

Artikelnummer: 134055
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 134055
EAN/GTIN 4047322483858
Nummer fabrikant 134055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukknop-veiligheidskoppeling NW 5, 5, ARO210, draaibaar, aluminium, G 3/8 AG, max. werkdruk 12 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 70 °C. Hoogwaardige, robuuste en duurzame snelkoppeling in veiligheidsuitvoering, met één hand te bedienen. Bij de eerste druk wordt de koppeling ontlucht, de stekker blijft in de koppeling vastzitten. Na de tweede druk wordt de stekker losgemaakt. Zo wordt het beruchte ’zweepslageffect’ voorkomen en is het risico op letsel voor het bedienend personeel vrijwel uitgesloten. De veiligheidsversie voldoet aan de ISO-norm DIN EN ISO 4414. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, werkplaatsen, automobielindustrie.

Kenmerk:

  • NW: 5,5
  • SW: 21 mm
  • knoop: Gehard en verzinkt staal
  • Lengte: 75,0 mm
  • Ventiel: Gehard en verzinkt staal
  • Behuizing: Aluminium, geanodiseerd
  • Aansluiting: G 3/8 AG
  • Debiet: 1080 l/min (lucht)
  • Binnenonderdelen: Edelstaal 1.4404
  • schroefdraadstuk: Messing vernikkeld
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • stekkerprofiel: volgens ARO 210
  • Bedrijfsdruk max.: 12 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 70 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 70 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C