Omschrijving:
T-stuk 130, reducerend, Rp 1, Rp 1/2, Rp 1 gietijzer zwart, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 300 °C, ISO 7-1. Volgens DIN EN 10242 (voorheen 2950). De serie tempergietfittingen in zwart staal, niet verzinkt, is de klassieke serie schroefverbindingen voor de buisleidingbouw. Onze fittingen van getemperd gietijzer onderscheiden zich door hun hoge mechanische belastbaarheid en gestandaardiseerde verbindingstechnologie. Maximaal gebruiksbereik bij temperaturen onder het vriespunt = -20 °C, 25 bar. Toegestane werkdruk bij temperaturen tussen -20 °C en 120 °C: 25 bar. Toegestane werkdruk bij temperaturen tussen 120 °C en 300 °C: 20-25 bar.
Kenmerk:
- Materiaal: Zwart gietijzer B350-10 Design Symbol A
- Draad 1: Rp 1
- Draad 3: Rp 1
- Oppervlak: zwart
- Schroefdraadnorm: ISO 7-1
- Temperatuurbereik max.: 300 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C
- Schroefdraad 2 T-aftakking gereduceerd: Rp 1/2