GARANT Master Tap machinetap voor draadinserts HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M12

Artikelnummer: 133560 EG-M12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EG-M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: EG-M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 40435
  • Tolerantieklasse: 6HX mod.

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M12
Coating AlTiX
Draadsoort EG-M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 40435
Tolerantieklasse 6HX mod.
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,75 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 12,5 mm
Schroefdraad-⌀ 12 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 36 mm
Serie Master Tap
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 133560 EG-M12
EAN/GTIN 4062406208325
Nummer fabrikant 133560 EG-M12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
30
Aluminium (kortspanend)
N
35
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
10
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Draadtappen volgens DIN 40435 (vergelijkbaar met DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hogere proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Toepassing:

Voor het maken van opnamedraad EG volgens metrische ISO-schroefdraad DIN 8140 voor draad-schroefdraadinserts STI (Screw Thread Insert).

Tip:

Altijd de kerngat-voorboor- ⌀ (zie tabel) in acht nemen!

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles