Omschrijving:
Digitale manometer met achtergrondverlichting, meetbereik 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IG. Digitale manometer in een stevige kunststof behuizing voor het bewaken en meten van druk in droge, olievrije perslucht en niet-giftige, niet-agressieve gassen. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, werktuigmachines, compressoren, automatiseringstechniek en algemene machinebouw. Batterijgevoede drukeenheden: MPa, kgf/cm², bar, psi
Kenmerk:
- Hoogte: 36,8 mm
- Lengte: 30,0 mm
- Breedte: 30,0 mm
- Display: 3-cijferig 7-segment LCD-display
- Behuizing: kunststof
- Draad 1: R 1/4 AG
- Draad 2: M5 IG
- Beschermklasse: IP 40 / IP 65 (met slang)
- Nauwkeurigheid: ± 2% F.S. ± 1 cijfer
- Beschrijving: met achtergrondverlichting
- Voeding: Batterij CR2032 lithium
- Meetbereik max. bar: 10 bar
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 50 °C
- Mediumtemperatuur min.: 0 °C
- Bedrijfstemperatuur max.: 50 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: 0 °C
- Onderdelen die in contact komen met het meetmedium: MSV
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C