• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Machinetap, ongecoat, UNC: 6-32

Artikelnummer: 133352 6-32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNC Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Tolerantieklasse: 2B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 6-32 UNC
Coating ongecoat
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,794 mm
Gangen per inch 32
Schroefdraad-⌀ 3,51 mm
Totale lengte L 56 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Schacht-vierkant □ 3 mm
Kerngat-⌀ 2,85 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 10,53 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 133352 6-32
EAN/GTIN 4045197594624
Nummer fabrikant 133352 6-32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.

Toepassing:

voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.