Axiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 50, 40.50C5TOEM

Artikelnummer: 132412
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
Artikelnummer 132412
EAN/GTIN 4069739083193
Nummer fabrikant 40.50C5TOEM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI50, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.50C5TOEM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 96
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 114 mm
  • Functionele lengte (WF): 110 mm
  • Schachtgrootte: VDI50
  • Afmeting interface: PSC 50
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: Klauwkoppeling