Radiale boor- en freeskop, EWS - Varia V5, 60.60V5KR5482R

Artikelnummer: 131429
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
Artikelnummer 131429
EAN/GTIN 4069739079691
Nummer fabrikant 60.60V5KR5482R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI60, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.60V5KR5482R
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 104
  • Max. Koppel (TQX): 160 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 3000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 128 mm
  • Functionele lengte (WF): 76 mm
  • Schachtgrootte: VDI60
  • Afmeting interface: EWS Varia V5
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5482